{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za svrdlo s izmjenjivom reznom glavom, veličina | 12; 13 | |
Unutarnji promjer A | 19,05 mm | |
Vanjski ⌀ B | 44,45 mm | |
Visina C | 22,23 mm | |
Priključak za crijevo za rashladno sredstvo | R 1/8 col | |
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo |
Broj artikla | 232277 1 | |
EAN / GTIN | 4062406106102 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Prsten rashladnog sredstva za svrdlo s izmjenjivom reznom glavom 1
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
93,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
2,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
2,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
17,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | R1/8 | R1/8 | G1/8 | |
za prsten rashladnog sredstva, veličina | 1; 2 | 1; 2 | ||
za svrdlo s izmjenjivom reznom glavom, veličina | 12; 13 | |||
Unutarnji promjer A | 19,05 | |||
odgovara za unutarnji promjer crijeva | 9 | |||
Visina C | 22,23 | |||
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo | Cijev za rashladno sredstvo | Cijev za rashladno sredstvo | Cijev za rashladno sredstvo |