Tijelo svrdla MK drška, bez unutarnjeg hlađenja 12

Artikl br.: 232270 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
  • izvedba: 12×D
  • Drška: Morse konus
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

izvedba 12×D
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
⌀ područja Dc 12 mm - 12,5 mm
Korisna duljina L1 144 mm
Morse konus MK veličina 2
Stezni vijci 232990 TX7
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232270 12
EAN / GTIN 4045197717900

Opis

Izvedba:

Za rupe do točnosti IT10.

Napomena:

Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.
Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK drškom vidi br. 343000-343530.
Smanjite vrijednosti posmaka f za 10%, a vrijednosti vc za 30%.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu