{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELISLOT | |
⌀ reza DC | 100 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 12 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 12 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
maksimalna dubina reza ap maks | 26 mm | |
Duljina vijenca L1 | 25 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
Širina proreza ap | 10 mm | |
Oznaka proizvođača | FDN D100-10-27-XN09 | |
Vrsta proizvoda | Pločasta glodala |
Broj artikla | 227720 100/12 | |
EAN / GTIN | 7291075430868 | |
Broj proizvođača | 3343098 |