{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tehnologija premazivanja | PVD | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 170431 ER-JT | |
| Tip | ST1400 | |
| Kutni radijus | 3,1 mm | |
| Vrsta | PR1825 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Posmak fz po zubu | 0,09 − 0,22 mm | |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 227558 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664028047 | |
| Broj proizvođača | BDMT170431ER-JTPR1825 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |