{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-B | |
DUO-LOCK prihvat | DL10 | |
L2 | 5,5 mm | |
A | 13,5 mm | |
⌀ dn | 9,6 mm | |
preporučeni okretni moment | 20 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 220388 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221155603 | |
Broj proizvođača | 81.250.0135.DL10 |