Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni

Artikl br.: 219830
Postavite cijenu 10 Piece (5,18 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Postavite cijenu 10 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 7IP
Navoji M2,5
duljina D (L) 5,5 mm
Stezni moment 1,2 Nm
Vrsta proizvoda Vijak za izmjenjivu pločicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 219830
EAN / GTIN 4045197500724
Broj proizvođača 219830