KOMET® upuštač M10

Artikl br.: 216660 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za DIN vijke s cilindričnom glavom M10
Izvedba drške Weldon drška
Unutarnje hlađenje da
Broj oštrica Z 1
Broj izmjenjivih okretnih pločica 1
⌀ upuštanja D1 H13 18 mm
Minimalni ⌀ dmin 10,4 mm
maksimalna dubina upuštanja l 16 mm
Ukupna duljina Lukupno 80 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WOEX
Izmjenjiva pločica br. 216780 - 216910; br. 216950 24-010 / 110
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Vrsta proizvoda Upuštači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216660 M10
EAN / GTIN 4047109013124
Broj proizvođača F10 10050

Opis

Upotreba:

Za izradu upuštenja kod vijaka s cilindričnom glavom prema DIN 74 list 2, od M8 s unutarnjim hlađenjem.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu