Izmjenjiva pločica za glodanje ⌀ 12 mm ALU

Artikl br.: 212721 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    56,99 € / Piece
  • od 10 Piece
    47,49 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip ALU
Vrsta HU7810
Rezni materijal HM
Kutni radijus R 2 mm
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka 0,25 mm
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Kutni radijus 2 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212721 ALU
EAN / GTIN 4045197761606

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1400
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
700
Aluminij > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.
  • Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: ±0,015 mm.

Upotreba:

Torusna pločica s kutnim radijusom. Omogućuje smanjenje sila rezanja i ublažavanje vibracija.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata