GARANT Master INOX VHM kuglasto glodalo HPC 3/6 mm

Artikl br.: 207473 3/6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Inox
⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 5 mm
Polumjer R 1,5 mm
Ukupna duljina L 54 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u< 900 N/mm2 0,006 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 0,007 mm
Faktor ispravljanja za vc 1,25
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 207473 3/6
EAN / GTIN 4062406130282

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
230
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

HPC glodalo s novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom za izvanredan vijek trajanja i optimalnu učinkovitost odrezivanja u različitim INOX materijalima.
Veća otpornost na oksidaciju i toplinsku tvrdoću.
Može se upotrebljavati pri velikim brzinama obrade, prikladno i za TOOLOX®.
Tolerancija: Kontura radijusa = ±0,005 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Prikaži sve
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu