{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Inox | |
| ⌀ reza DC | 4 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
| Broj zubi Z | 6 | |
| Kut spirale | 36 stupanj | |
| Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D | |
| Drška | DIN 6535 HB | |
| Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Strategija rezanja | TPC | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 23 mm | |
| Oslobađanje ⌀ D1 | 3,9 mm | |
| Ukupna duljina L | 62 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| Broj razdjelnika čestica | 1 | |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,08 mm | |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
| Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u INOX-u< 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
| Prsten u boji | plavo | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 203117 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406783624 | |
| Broj proizvođača | 203117 4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |