VHM pločasto glodalo HPC 50X6 mm

Artikl br.: 185015 50X6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 885 A
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: ±0,1
  • Širina zahvata ae kod glodanja: Dubina reza punog žlijeba 1×D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 50 mm
Širina reza 6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 885 A
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ ±0,1
⌀ prihvata H6 d1 16 mm
Broj zubi Z 14
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D
Strategija rezanja HPC
Debljina vijenca b ±0,1 4,2 mm
⌀ vijenca d2 −2 34 mm
Visina zubi Zh 8 mm
Mogućnost spajanja s 2 glodala jednake širine A/B 6 mm
Ukupna širina pri spajanju 2 glodala 11,1 mm - 11,8 mm
Mogućnost spajanja s 2 glodala različite širine A 6 mm
Mogućnost spajanja s 2 glodala različite širine B 8 mm
Ukupna širina pri spajanju 2 glodala nejednake širine 12,6 mm - 13,8 mm
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,04 mm
Unutarnje hlađenje ne
Izvedba drške s rupom
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Pločasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 185015 50X6
EAN / GTIN 4062406397401

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
280
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Precizno pločasto glodalo od punog tvrdog metala za HPC strojnu obradu. S novim premazom visokih performansi za maksimalan vijek trajanja.
Višeredno glodalo: Glodala s jednakim ⌀ i brojem zubi mogu se međusobno povezati u set te se mogu podesiti na željenu širinu. Zupci ulaze jedni u druge obzirom da glodala nemaju ojačani prihvat.
2-dijelni setovi su izrazito ekonomični. Moguće je koristiti obje bočne oštrice glodala.

Napomena:

  • Glodala u garnituri nemojte pritezati bez prstena za glodalo odgovarajuće širine, u suprotnom će se glodala oštetiti.
  • Odgovarajući prsten za glodalo pogledajte u skupini 30.
  • Obrada u puni materijal:fz za ae = 0,1×D.

Zamjenski proizvod za br. 185010.
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
    ⌀ךirina ±0,1×k11 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu