{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 100 mm | |
Širina reza | 5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 885 A | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | ±0,1 | |
⌀ prihvata H6 d1 | 27 mm | |
Broj zubi Z | 22 | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Strategija rezanja | HPC | |
Debljina vijenca b ±0,1 | 3,1 mm | |
⌀ vijenca d2 −2 | 60 mm | |
Visina zubi Zh | 20 mm | |
Mogućnost spajanja s 2 glodala jednake širine A/B | 5 mm | |
Ukupna širina pri spajanju 2 glodala | 9,2 mm - 9,8 mm | |
Mogućnost spajanja s 2 glodala različite širine A | 5 mm | |
Mogućnost spajanja s 2 glodala različite širine B | 6 mm | |
Ukupna širina pri spajanju 2 glodala nejednake širine | 9,8 mm - 10,8 mm | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Izvedba drške | s rupom | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Pločasto glodalo |
Broj artikla | 185015 100X5 | |
EAN / GTIN | 4062406397579 |