Valjkasto čeono glodalo W 63X40 mm

Artikl br.: 181700 63X40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1880 T1
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js16
  • Prihvat za valjkasto čeono glodalo: s utorom za klin

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 63 mm
Ukupna visina 40 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 5
Standard DIN 1880 T1
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ js16
Prihvat za valjkasto čeono glodalo s utorom za klin
Kut spirale 40 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
⌀ prihvata H7 27 mm
Broj zubi Z 4
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm
Unutarnje hlađenje ne
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji nema
Izvedba drške s rupom
Vrsta proizvoda Valjkasto glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 181700 63X40
EAN / GTIN 4045197096593

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
150
Čelik < 500 N/mm²
P
30
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Glodala režu čeono i obodno.

Upotreba:

Tip W = grubo ozubljenje, spirala od 40°.

Napomena:

fz za ae = 0,5 - 1×D.