{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 60 mm | |
Ukupna visina | 30 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 5 | |
Standard | DIN 841 | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js16 | |
Prihvat za valjkasto čeono glodalo | s utorom za klin | |
Kut spirale | 20 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
⌀ prihvata H7 | 27 mm | |
Broj zubi Z | 12 | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Izvedba drške | s rupom | |
Vrsta proizvoda | Valjkasto glodalo |
Broj artikla | 181100 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197096401 |