List kružne pile VHM DIN 1837 A fini 50X3 mm

Artikl br.: 179800 50X3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 1837

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

50 mm
Debljina 3 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard DIN 1837
⌀ bušenja 13 mm
Broj zubi Z 50
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 179800 50X3
EAN / GTIN 4045197246257

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1200
Aluminij > 10% Si
N
700
Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
140
Čelik < 900 N/mm²
P
140
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
600
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vrhunski njemački proizvod s preciznim ozubljenjem i brušenim te fino poliranim bočnim plohama. Brzinu rezanja u usporedbi s HSS-listovima pile može se povećati za 3-4 puta.
DIN 1837 A fino ozubljen s nakošenim zubima oblika A i poliranom površinom. Za obratke s tankim stjenkama i za male dubine rezanja.

Napomena:

  • Stabilan prihvat lista na kružnu pilu važan je preduvjet. U slučaju neuvažavanja postoji opasnost od pucanja lista kružne pile.
  • Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost razmjerno su bolje nego dopuštene prema normi DIN 1840.
  • Posebne mjere na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    ⌀×debljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu