List kružne pile grubi 80X0,8 mm

Artikl br.: 175500 80X0,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 1838

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

80 mm
Debljina 0,8 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 1838
⌀ bušenja 22 mm
Broj zubi Z 64
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 175500 80X0,8
EAN / GTIN 4045197243751

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
800
Aluminij > 10% Si
N
600
Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
22
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Svi zubi fino su brušeni za bolje odvođenje odvojenih čestica. Sve veličine s 200 mm ⌀ u vrlo tankoj izvedbi imaju prsten radi stabilizacije. Točnost, oblik zubi i brušene stražnje površine zubi odgovaraju DIN 1840.
DIN 1838 B grubo ozubljen sa zakrivljenim zubima oblika B. Zakrivljeni zubi s razmjerno velikim utorima.

Upotreba:

Ove se listove može univerzalnije primijeniti zahvaljujući boljem oblikovanju odvojenih čestica i većem prostoru za odvođenje istih art. 175000. Koristi ih se za deblji materijal i veće dubine rezanja.

Napomena:

Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost su razmjerno bolje nego što je dopušteno prema DIN 1840 u nekim slučajevima i do 50%.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    ⌀×debljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu