{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| širina | 34 mm | |
| Rezni materijal | HSS Co 8 | |
| Debljina | 1,1 mm | |
| slobodno određivanje duljine | 1.138,0 mm - 9.000,0 mm | |
| Zupci po colu | 3/4 | |
| 3/4 zubi po colu | ● | |
| Ozubljenje | combi | |
| Kut nagiba | 6 stupanj | |
| Minimalna količina narudžbe | 3 kom. | |
| Jedinica za pakiranje | 5 kom. | |
| Vrsta proizvoda | Metalna traka pile |
| Broj artikla | 174064 34X1,1 | |
| EAN / GTIN | 2050002082717 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com |