{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Visina noža | 34 mm | |
| Duljina | 4.640 mm | |
| Zubi po colu | 2/3H | |
| Debljina lista | 1,1 mm | |
| Prikladnost materijala | metal | |
| Rashladno sredstvo za podmazivanje | da | |
| Vrsta proizvoda | Metalna traka pile | |
| Materijal | bimetal (BiM) | |
| Grupa alata | metal | |
| Mogućnost konfiguracije | ne | |
| Sadržaj | pojedinačni dio |
| Broj artikla | 173860 2/3H | |
| EAN / GTIN | 2050001659859 | |
| Broj proizvođača | 17290341102300-04640 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com |