{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Visina noža | 13 mm | |
| Duljina | 1.325 mm | |
| Zubi po colu | 6/10 | |
| Debljina lista | 0,6 mm | |
| Ozubljenje | combi | |
| Kut nagiba | 0°; 10° | |
| Prikladnost materijala | metal | |
| Rashladno sredstvo za podmazivanje | da | |
| Vrsta proizvoda | Metalna traka pile | |
| Materijal | bimetal (BiM) | |
| Grupa alata | metal | |
| Mogućnost konfiguracije | ne | |
| Sadržaj | pojedinačni dio |
| Broj artikla | 173550 6/10 | |
| EAN / GTIN | 4045197253811 | |
| Broj proizvođača | 17280130606100-01325 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 Remscheid, Deutschland, www.roentgen-saw.com |