List strojne pile, Ko-Bi3, duljina L / zubi po colu: 450/8

Artikl br.: 171550 450/8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    54,95 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    45,79 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina L / zubi po colu Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Ozubljenje: normalno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

duljina D (L) 450 mm
Zupci po colu 8
Rezni materijal Ko-Bi3
Ozubljenje normalno
širina 38 mm
Debljina 2 mm
Stezna rupa ⌀ 10,5 mm
Vrsta proizvoda List strojne pile

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 171550 450/8
EAN / GTIN 4045197346971
Broj proizvođača 420.081
Proizvođač/odgovorna osoba WITTMANN-KOMET Metal Cutting Saws GmbH & Co. KG, Alte Straße 28, 79576 WEIL AM RHEIN, Deutschland, www.wittmann-komet.de

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

KOMET bimetal − vrhovi zubi od HSS-M3, a tijela listova od čelika za opruge. Za velik učinak rezanja i velike posmake. Nelomljiv, za vrhunsku sigurnost na radnom mjestu.

Napomena:

KOMET HSS-listovi pile: ostale izvedbe kao npr. VP 7 (7° kut rezanja, Vario ozubljenje) i P 13 (13° kut rezanja − specijalno za INOX čelike) na upit, uz kratki rok isporuke.