{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nazivni ⌀ DC | 1 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | DIN 8093 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
| ⌀-područje | 0,950 mm - 1,060 mm | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 6 mm | |
| Duljina izboja L1 | 19 mm | |
| Ukupna duljina L | 50 mm | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| ⌀ drške Ds | 4 mm | |
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/okr | |
| Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| tolerancije koje se mogu konfigurirati | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
| kvalitete koje se mogu konfigurirati | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
| Broj artikla | 164344 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197854070 | |
| Broj proizvođača | 164344 1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |