{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 25 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | nejednako | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 6,3 mm | |
Ukupna duljina L | 71 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150815 25 | |
EAN / GTIN | 4045197868114 |