{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 16,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Drška | Morse konus | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,2 mm | |
Ukupna duljina L | 85 mm | |
Morse konus MK | 1 | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M8 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
⌀ prethodnog bušenja | 3,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150390 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086716 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizni upuštač 90° 16,5 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
54,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
38,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Vanjski ⌀ | 16,5 | 16,5 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema |
Drška | Morse konus | Morse konus |
⌀ prethodnog bušenja | 3,2 | 3,2 |
Najmanji ⌀ upuštanja | 3,2 | 3,2 |