VHM upuštač 90° 8 mm

Artikl br.: 150382 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: VHM
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Drška: Cilindrična drška

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 8 mm
Prevlaka bez prevlake
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal VHM
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 2 mm
Ukupna duljina L 45 mm
⌀ drške Ds 6 mm
za upuštenje prema DIN 74 AF M4
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,1 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji plavo
⌀ prethodnog bušenja 2 mm
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150382 8
EAN / GTIN 4045197086471

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
75
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
65
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
30
Čelik < 1100 N/mm²
P
18
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
Čelik < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Slično DIN 335-C. Upuštač s 3 rezne oštrice, radijalno brušeni žlijebovi.
Za upuštanje i skidanje srha bez vibriranja alata. ⌀ 6 i 8 u izvedbi od tvrdog metala, od ⌀ 10 glava od tvrdog metala sa zalemljenom drškom.
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu