{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vanjski ⌀ | 7 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Drška | Cilindrična drška | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Najmanji ⌀ upuštanja | 1,8 mm | |
| Ukupna duljina L | 50 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3,5 | |
| Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
| Tolerancija drške | h9 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
| Broj artikla | 150150 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197085450 | |
| Broj proizvođača | 150150 7 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |