{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vrsta navoja | M | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| za metrički navoj | M3 − M12 | |
| Duljina | 418 mm | |
| širina | 229 mm | |
| Visina | 58 mm | |
| Vrsta proizvoda | Nareznica |
| Broj artikla | 145114 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4067263125006 | |
| Broj proizvođača | 145114 M3-12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |