{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M3 | |
| Prevlaka | AlTiN | |
| Vrsta navoja | M; M-LH; UN; UN-LH | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Drška | DIN 6535 HA, h6 | |
| Područje povišenja navoja | 0,18 mm - 0,5 mm | |
| Nazivni ⌀ DC | 2,38 mm | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 0,66 mm | |
| Duljina drške Ls | 42 mm | |
| Duljina izboja L1 | 9,3 mm | |
| Ukupna duljina L | 58 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Broj zubi Z | 4 | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Posmak fz u CFK | 0,02 mm | |
| Profil navoja | Djelomični profil | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Broj steznih utora | 4 | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
| Dubina navoja | 9 mm | |
| Serija | Master TM | |
| Vrsta proizvoda | Glodalo za navoje |
| Broj artikla | 139625 M3 | |
| EAN / GTIN | 4067263139942 | |
| Broj proizvođača | 139625 M3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |