Strojni uvaljivač navoja GARANT Master Form Steel s kanalima za podmazivanje HSS-E-PM 7/16-20

Artikl br.: 139495 7/16-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: UNF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Razred tolerancije: 2BX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja UNF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 2174
Razred tolerancije 2BX
Oblik rezanja E
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,27 mm
Navoji po colu 20
⌀ navoja 11,11 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 8 mm
4-kutna drška □ 6,2 mm
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 10,55 mm
Broj steznih utora 7
Broj oštrica Z 7
Dubina navoja 33,33 mm
Serija Master Form
Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139495 7/16-20
EAN / GTIN 4062406707217

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
38
Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
35
Čelik < 900 N/mm²
P
27
Čelik < 1100 N/mm²
P
18
Čelik < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti uvaljivač navoja najnovije generacije, posebno razvijen za primjenu na čeličnim materijalima.
  • Optimirana poligonalna geometrija za smanjeni moment otpora.
  • Višeslojna prevlaka HIPIMS za veću otpornost na trošenje.
  • Supstrat HSS-E-PM za najvišu sigurnost postupka.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
Oblik E (otjecanje: 1,5 – 2 nareza). Za duboke navoje kod kratkog otjecanja. Navoj se oblikuje gotovo do dna rupe.

Upotreba:

Za UNF jedinicu, fini navoj ASME-B1.1.
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
    UNF Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu