HOLEX Clever Tap strojni ureznik 12X1,5

Artikl br.: 136255 12X1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M12×1,5
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 374
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 1,5 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 9 mm
4-kutna drška □ 7 mm
⌀ osnovne rupe 10,5 mm
⌀ navoja 12 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji nema
Serija CleverTap
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 30 mm
Vrsta proizvoda Ureznici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 136255 12X1,5
EAN / GTIN 4067263162186

Tablica aplikacija

Aluminij
N
13
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
12
Čelik < 750 N/mm²
P
12
Čelik < 900 N/mm²
P
6
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Clever Tap:
Stabilni ureznik za konvencionalne standardne primjene. Visokokvalitetni HSS-E rezni materijal i geometrija za čelične materijale. Završetak: navojni profil brončane boje.
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
    MF Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu