Sinkroni strojni ureznik HSS-E-PM oblik E M2,5

Artikl br.: 136173 M2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M2,5
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Standard proizvođača
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja E
Kut spirale 40 stupanj
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,45 mm
Ukupna duljina L 70 mm
⌀ drške Ds 6 mm
4-kutna drška □ 4,9 mm
⌀ osnovne rupe 2,05 mm
⌀ navoja 2,5 mm
Tolerancija drške h6
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 7,5 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 136173 M2,5
EAN / GTIN 4045197705242

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
32
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
32
Čelik < 500 N/mm²
P
33
Čelik < 750 N/mm²
P
32
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba s desnom spiralom i drškom prema DIN 1835-B.
Specijalna geometrija za univerzalnu primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Na taj se način vođenje ureznika vrši preko sinkronog vretena stroja. Posebna TiAlN prevlaka za optimalan vijek trajanja.
Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).
Oblik E (Uvod: 1,5 - 2 uvodna navoja) za najveće moguće dubine navoja.

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu