HM svrdlo za duboke rupe Ukupna duljina L 400 mm 12 mm

Artikl br.: 124004 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: Tvrdi metal (HM)
  • Standard: Tvornička norma
  • Broj oštrica Z: 1
  • Kut vrha: 125
  • Drška: DIN 6535 HB

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 12 mm
Prevlaka AlTiN
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Standard Tvornička norma
Broj oštrica Z 1
Kut vrha 125 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 315 mm
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje da, s maks. 40 bara
Pilot bušilica potrebna da, pilot bušilica
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 333 mm
Ukupna duljina L 400 mm
⌀ drške Ds 25 mm
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 124004 12
EAN / GTIN 4067263121534

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
90
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
70
Čelik < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Svrdlo za duboke rupe s ravnim žljebovima s jednom oštricom za dubine bušenja do 1000 mm standardno i do 6000 mm na zahtjev. Univerzalno dizajniran oblik na glavi bušilice omogućuje procesno siguran rad u širokom rasponu materijala.

Napomena:

Za procesno pouzdanu upotrebu svrdla za duboke rupe, potrebna je prethodna pilotna rupa od najmanje 4×D s pilotnim svrdlom br. 122736 ili br. 231605 za veće promjere ili s pilotnim svrdlom br.122606 za aluminij. Za bušenje dubokih rupa > 50×D alat treba podržavati prednjom pločom u intervalima od 50×D. Navedeni omjer L/D odgovara dubini bušenja koja se minimalno može dosegnuti odgovarajućim svrdlom za duboke rupe. Duljina utora za pritezanje LC = L2 + 1,5 × DC. Preporučuje se tlak rashladnog sredstva od > 40 bara.
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
    ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu