HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HA 12,2 mm

Artikl br.: 123103 12,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • izvedba: 8×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Steel
Nazivni ⌀ DC 12,2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
izvedba 8×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 114,7 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 133 mm
Ukupna duljina L 178 mm
⌀ drške Ds 14 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,23 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 123103 12,2
EAN / GTIN 4045197960726

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
160
Čelik < 500 N/mm²
P
125
Čelik < 750 N/mm²
P
115
Čelik < 900 N/mm²
P
95
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Ravne glavne oštrice i poseban profil utora omogućuju dobro odvođenje odvojenih čestica. Robusna geometrija oštrica jamči procesno sigurno visokoučinkovito bušenje. Raznolike mogućnosti primjene u čeličnim materijalima zahvaljujući kombinaciji žilavog tvrdog metala iznimno fine granulacije s prevlakom iznimno otpornom na trošenje.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE isporučiva po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB naručite s br. 123104.
Oblik HE naručite s br. 123109.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Pro Steel" Prikaži sve
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu