VHM HPC mikro svrdo 1,95 mm

Artikl br.: 121220 1,95
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: 0 / 0,004
  • Broj oštrica Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 1,95 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Norma proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ 0 / 0,004
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 130 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 9,1 mm
Drška Cilindrična drška s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 12 mm
Ukupna duljina L 38 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,05 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 121220 1,95
EAN / GTIN 4045197353245

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
140
Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
70
Čelik < 900 N/mm²
P
70
Čelik < 1100 N/mm²
P
55
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
Čelik < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita minijaturna svrdla svrlo dugačkim žljebovima.
⌀ drške 3 h6 za termoskupljajući prihvat.
Izvrsna koncentričnost te precizno brušeno za
primjenu HPC-a kod obrade čelika.
Tolerancija:
Nazivni promjer ⌀ + 0,004 mm.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC +0,004 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu