{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 1,48 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Norma proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / 0,004 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 8,3 mm | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 10,5 mm | |
Ukupna duljina L | 38 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,04 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 121220 1,48 | |
EAN / GTIN | 4045197353177 |