{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
ukupna duljina | 48 mm | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Za krunsko svrdlo ⌀ | 16 mm - 58 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za centriranje |
Broj artikla | 118550 6X48 | |
EAN / GTIN | 4045197233592 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Centrirajuće svrdlo za krunsko svrdlo br. 118500 6X48 mm
na zahtjev
Na zalihi
438 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi
10,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
ukupna duljina | 48 | 48 |
Nazivni ⌀ DC | 6 | 6 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
Za krunsko svrdlo ⌀ | 16 ;58 | 16 ;70 |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za centriranje | Svrdlo za centriranje |