{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 38 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 143 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 200 mm | |
Ukupna duljina L | 349 mm | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116320 38 | |
EAN / GTIN | 4045197029928 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N 38 mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
138,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
262,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut vrha | 118 | 118 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
Tip | N | N |
Morse konus MK veličina | 4 | 4 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 200 | 200 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 143 | 143 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |