Svrdlo za duboke rupe HSS-E 3,8 mm

Artikl br.: 116063 3,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,86 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,38 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 340
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Kut spirale 38 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 72,3 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 78 mm
Ukupna duljina L 119 mm
⌀ drške Ds 3,8 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,03 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116063 3,8
EAN / GTIN 4045197871206

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
87
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
56
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
31
Čelik < 750 N/mm²
P
23
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Značajno ojačana jezgra bez povećavanja jezgre.
Precizno brušenje vrhova.
S posebno oblikovanim utorima. Njihove prednosti dolaze do izražaja kod dubokih provrta do 10×D i materijala s kritičnim stvaranjem odvojenih čestica.
S oblogom TiAlN za dugi vijek trajanja.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112120, 112140 i 112170 s vrhom pod kutom od 142° radi veće sigurnosti postupka
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu