Svrdlo za centriranje HSS B 5 mm

Artikl br.: 111520 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 333
  • Tip: B
  • Tolerancija nazivnog ⌀: k12
  • Kut upuštanja: 120

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 333
Tip B
Tolerancija nazivnog ⌀ k12
Kut upuštanja 120 stupanj
Smjer rezanja desno
Drška Cilindrična drška s h7
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Nazivni ⌀ DC 5 mm
za ⌀ obratka 63 − 100 mm
⌀ drške Ds 18 mm
Tolerancija drške h7
Ukupna duljina L 76 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,04 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Svrdla za centriranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 111520 5
EAN / GTIN 4045197000941

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Brušeno iz punog komada, s posebno brušenom stražnjom površinom.
S dodatnim zaštitnim konusom (zaštitni kut od 120°), spiralni žlijebovi.
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
    nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu