Stupnjevano svrdlo za centriranje za osnovnu rupu HSS A M8

Artikl br.: 111310 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 332/2
  • Tip: A
  • Tolerancija nazivnog ⌀: 0 / -0,05
  • Kut upuštanja: 60

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 332/2
Tip A
Tolerancija nazivnog ⌀ 0 / -0,05
Kut upuštanja 60 stupanj
Smjer rezanja desno
Drška Cilindrična drška s h7
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Nazivni ⌀ DC 6,8 mm
⌀ 1. Stupanj s fazom ±0,05 8,4 mm
⌀ 2. stupanj 14 mm
Visina stepenice 1. stepenica 19 mm
Visina stepenice 2. stepenica 23 mm
za ⌀ obratka 150 − 180 mm
⌀ drške Ds 14 mm
Ukupna duljina L 88 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,12 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Bušenje svrdlom za centriranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 111310 M8
EAN / GTIN 4062406101916

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
65
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
65
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
30
Čelik < 1100 N/mm²
P
9
Čelik < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Stupnjevano svrdlo za osnovnu rupu prema obliku A.
Za kombiniranu izradu centra, ulaznog skošenja i osnovne rupe u jednom radnom koraku.
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
    za navoj Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu