Svrdlo za centriranje HSS-E-PM A 0,5 mm

Artikl br.: 111105 0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Tolerancija nazivnog ⌀: k12
  • Kut upuštanja: 60

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 333
Tip A
Tolerancija nazivnog ⌀ k12
Kut upuštanja 60 stupanj
Smjer rezanja desno
Drška Cilindrična drška s h7
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Nazivni ⌀ DC 0,5 mm
za ⌀ obratka < 4 mm
⌀ drške Ds 3,15 mm
Tolerancija drške h7
Ukupna duljina L 25 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,01 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Svrdla za centriranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 111105 0,5
EAN / GTIN 4045197797155

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
100
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
60
Aluminij > 10% Si
N
40
Čelik < 500 N/mm²
P
60
Čelik < 750 N/mm²
P
50
Čelik < 900 N/mm²
P
40
Čelik < 1100 N/mm²
P
20
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
Čelik < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Brušeno iz punog komada, s posebno brušenom stražnjom površinom, spiralni žlijebovi.
Jednostrana izvedba.
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
    nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu