Zaštitna kaciga BOP, boja: YELLOW

Artikl br.: 097813 YELLOW
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do 150 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije
  • Prevlaka stakla: otporno na kemikalije
  • Podešavanje širine: Okretni zatvarač

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstva kacige Zaštitno djelovanje do 150 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije
Prevlaka stakla otporno na kemikalije
Veličina 53 cm - 61 cm
Materijal kacige UP-GF poliester sa staklenim vlaknima
Težina 405 g
Standard DIN EN 397
Podešavanje širine Okretni zatvarač
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097813 YELLOW
EAN / GTIN 4017765102258
Broj proizvođača 1200272940
Proizvođač/odgovorna osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Izvedba:

Duroplast kaciga od poliestera sa staklenim vlaknima posjeduje visoku održivost oblika pri temperaturama do 150 °C. Time se odlikuje u područjima rada s visokim temperaturama okoline (npr. visoke peći). Kaciga posjeduje visoku otpornost na starenje i neosjetljiva je na kemikalije. Zaštita od prskanja tekućeg metala (MM) i bočne deformacije (LD).
  • Remen u 6 točaka, podesiv po visini
  • Bez prihvata
  • Znojnik od prirodne kože
  • Ravni oblik
  • S okretnim zatvaračem

Upotreba:

Vrući pogoni, kemijska industrija, radna mjesta na kojima prevladava visoko ultraljubičasto zračenje.

Standard:

DIN EN 397