Zaštitna kaciga Cross® Electric YELLOW

Artikl br.: 097804 YELLOW
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Svojstva kacige: Električna izolacija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MFA-Tech
Svojstva kacige Električna izolacija
Boja YELLOW
Veličina 53 cm - 61 cm
Materijal kacige PP
Težina 395 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 50365
Podešavanje širine Okretni zatvarač
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097804 YELLOW
EAN / GTIN 4017765077921
Broj proizvođača 9023202278

Opis

Izvedba:

Ravnog oblika.
Zaštitna kaciga od visokokvalitetne termoplastične posebne plastike (PP) s pouzdanom zaštitom od električnog udara do AC 1000 V (ili 1500VDC). Zaštite značajke do -20 °C. S dubokim okretnim zatvaračem za savršeno precizno podešavanje unutrašnjosti s obzirom na veličinu glave, prikladno čak i za radove iznad glave. Znojna traka od inovativnog materijala s ugrađenim cinkom štiti kožu i pozitivno djeluje na zacjeljivanje rana.
  • Remen u 6 točaka, podesiv po visini
  • Bez prihvata
  • Wellvitex® Z+ znojnik
  • Ravni oblik
  • S okretnim zatvaračem
  • Unaprijed montirani MFA adapter br. 097831

Upotreba:

Distributeri električne energije, gradska postrojenja, pogoni s industrijskom strujom, željezničke tvrtke, kemijska industrija, elektroinstalacijski poslovi.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Odgovara:

Prozirni vizir za električare br. 097838.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi