Par fino pletenih rukavica 6101 9

Artikl br.: 094210 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
349 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a
  • Tehnologija pletenja: 10G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Funkcija rukavice Bez DMF-a
Udobnost dobro
EN 388 2142X
Materijal nosača Pamuk
Prevlaka PVC
Područje primjene Svestranost
Boja tamnoplavo
Materijal prevlake PVC
Veličina rukavice 9
Težina 28,2 g
Tehnologija pletenja 10G
bez silikona ne
Primjena višekratno
Bez DMF-a da
Osjećaj dodira dobro
Mokro prianjanje umjereno
Uljni hvat umjereno
Toplinska zaštita ne postoji
Prozračnost vrlo dobro
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Pamučne rukavice
Materijal Pamuk
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094210 9
EAN / GTIN 4260144425961
Broj proizvođača 6101 GR.9, BUND:BLAU

Opis

Izvedba:

6101. Tamnoplave pamučne / najlonske fino pletene rukavice, s jedne strane plave PVC-kapice.

Upotreba:

Puštanje u pogon, isporuka, fina montaža.