• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Niske cipele, crne/zelene POTENCY ESD, S1P, EU veličina cipela: 40

Artikl br.: 092370 40

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Razred zaštite: S1P
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema građ. prototipu prema DGUV pravilu 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija POTENCY
Spol Muškarci
Razred zaštite S1P
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema građ. prototipu prema DGUV pravilu 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Okretni zatvarač
EU veličina obuće 40
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092370 40
EAN / GTIN 8023796410091
Broj proizvođača 78810-000 GR. 40
Proizvođač/odgovorna osoba COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele POTENCY, modernog dizajna.
  • Gornji dio od prozračne kombinacije tkanine i kože.
  • Podstava od 100% poliestera, prozračna, antibakterijska, otporna na trenje.
  • Anatomski potplat s udubljenjima od PU, uz sposobnost ublažavanja udarca.
  • Potplat PU/TPU.
  • BOA® zatvarač.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 36 – 47.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijava

Osoba za kontakt

Set commission

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu