Niske cipele, crne HOLEX niska cipela Move Two 101 S2 ESD, EU veličina cipela: 36

Artikl br.: 092097 36
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
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite: S2
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Move
Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 36
Boja crno
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092097 36
EAN / GTIN 4067263114192
Broj proizvođača 092097 36
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX Move Two sigurnosne cipele karakteriziraju lagani i fleksibilni materijal, koji je prozračan i otporan. Kombinacija materijala je udobna i udobna za nošenje. Izgled je upotpunjen klasičnim dizajnom s modernim elementima. Osim toga, tenisica je robusna protiv prljavštine i oštećenja.
  • Mikrovlakana kao gornji materijal.
  • Tekstilna zaštita od probijanja.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).
  • Funkcionalna podstava od sendvič-mrežice izrađena je od 100 % poliestera, prozračna je i otporna na abraziju.
  • Uložak za cipele izrađen od mrežaste i poliuretanske pjene.
  • Vanjski potplat PU/TPU, crni.
  • Povećana vidljivost kroz reflektirajuće elemente.

Niska cipela s vezicama.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S2 SR. ASTM F2413-18.

Napomena:

U priboru za zaštitu za stopala ćete pronaći odgovarajuće HOLEX vezice br. 092862 110 092863 130 i HOLEX uloške za cipele br. 092845 36-48.
Cipele s originalnim uloškom nisu testirane prema DGUV pravilu 112--191.

Cipele s testiranim i certificiranim Secosol® sustavom uložaka. Cipele s ovim sustavom uložaka ispunjavaju primjenjive zahtjeve Priloga A norme DIN EN ISO 20345:2022 za tip 1. Stoga su u skladu sa zahtjevima Priloga 2 DGUV pravila 112-191 / 112--991 (BGR 191), odjeljak 4.2.1.

Zatim provjerite elektrostatička svojstva.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Štiti stopalo od mehaničkih rizika.
  • Prikladna za rad s gradbenim materijalima koji su elektrostatički ugroženi.

Nepropisna upotreba
  • Vertikalni uložak i pokrov za nožne prste ne smiju se uklanjati s cipele.