• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Hybrid Sweater Service Plus, crna / crvena, veličina uniseks: M

Artikl br.: 091772 M
Vodič za veličine

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 260
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C šareno rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Service Plus
Spol uniseks
Sastav tkanine 100 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 260 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja crna / crvena
Veličina uniseks M
Vrsta proizvoda Duks jakna

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091772 M
EAN / GTIN 7330509713396
Broj proizvođača 346325269956M
Proizvođač/odgovorna osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Moderna i funkcionalna hibridna džemper-jakna s prošivenom prednjom stranom kao i kapuljačom koja se ne može skidati. Materijal površine lako se može ukrasiti logotipom poduzeća.
  • Bočni džepovi s patentnim zatvaračem.
  • Plastični patentni zatvarač s unutarnjim preklopom protiv vjetra.
  • Rebrasti pojas i završeci rukava s manžetama.

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Pojedinosti o veličini potražite u tablici veličina.
Jakna kao varijanta za žene crne/crvene boje dostupna pod br. 091775. Na zalihi u veličinama S-XL.