Višenamjenske radne hlače VIS-LINE 56

Artikl br.: 091704 56
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 350
  • Pranje: 60 °C šareno rublje
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija VIS-LINE
Spol Muškarci
Gramaža materijala / debljina tkanine 350 g/m2
Pranje 60 °C šareno rublje
Boja žute / svjetloplave
Konfekcijska veličina DE 56
Standard EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404
EN 20471 (zaštitna radna odjeća) Razred 1
Vrsta proizvoda Signalne zaštitne hlače

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091704 56
EAN / GTIN 4057121497680
Broj proizvođača 2652351-235-56

Opis

Izvedba:

VIS-LINE višenamjenska odjeća vrlo je otporna na kidanje te je izdržljiva zahvaljujući ergonomski-dinamičnom obliku. Modernim dizajnom i mnogobrojnim bojama odjeća se vrlo lako može kombinirati s PRO-LINE odjećom od Rofa-e. Reflektirajući elementi pričvršćuju se na principu crijepova, pa se po potrebi lako popravljaju.
Radne hlače opremljene su ergonomski oblikovanim pojasom i nogavicama.
  • Džepovi s većim volumenom.
  • Patentni zatvarač u rasporku.
  • Cargo džepovi s našivenim džepom za mobitel s preklopom i kopčama.
  • Džep za metar s preklopom i kopčom.
  • Džepovi na koljenima certificirani u skladu s EN 14404 zajedno s jastučićima za koljena br. 920.
  • Stražnji džep s preklopom i kopčom.

Standard:

  • EN ISO 20471 razred 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 razred 1/A1+A2
  • EN 13034 tip 6
  • EN 61482-1-2

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.
Radne hlače s EN ISO 20471 razred 1 u boji zrnato plava / žuta pod br. 091705.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

ROFA Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku ROFA

Uobičajene muške veličine
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Visina
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Veličine mršavih muškaraca
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Visina
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Veličina nabijenih muškaraca
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Visina
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Muška veličina
Veličina INT Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Veličina ovratnika
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Ovako se mjeri
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
    konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu