ESD jakna CONDUCTEX® Pro Knit L

Artikl br.: 091616 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 33 % pamuk; 60% poliester; 7 % ugljik
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 305
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CONDUCTEX®
Spol uniseks
Sastav tkanine 33 % pamuk; 60% poliester; 7 % ugljik
Gramaža materijala / debljina tkanine 305 g/m2
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Boja mornarsko plava
Veličina uniseks L
Vrsta proizvoda Duks jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091616 L
EAN / GTIN 4050274718640
Broj proizvođača 08016 86012 005 45-L

Opis

Izvedba:

Primjena: elektronička industrija. Za zaštitu proizvoda od elektrostatičkog pražnjenja.
Površinski otpor: 106 do 107 Ω.
ESD jakna s kapuljačom od pletenog materijala velike udobnosti prilikom nošenja. Vrlo dobro prianjanje i sloboda kretanja.
  • Udobni ovratnik s kapuljačom.
  • Prednja strana s patentnim zatvaračem.
  • S manžetama na rukavima.
  • ESD znak našiven na gornjem lijevom rukavu.

Mekana pamučna mješovita tkanina CONDUCTEX® Pro Knit. Visoka funkcionalnost s vrlo dobrim vrijednostima odvođenja topline. Osobito postojanih boja i pogodna za pranje zahvaljujući visokom udjelu poliestera.

Standard:

EN 61340-5-1.
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
    veličina Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu