{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Veličina kista | 4 mm | |
| Veličina u colima | 1 col | |
| ⌀ | 25 mm | |
| Područje primjene | Lak; industrijski lak; lakovi na bazi otapala | |
| Materijal četke | čisto crna čekinja | |
| Materijal drške | nelakirana drvena drška | |
| Poklopci | 90 % | |
| Iver | s vezicom na dršci | |
| Područje primjene za radove | za visokokvalitetna lakiranja | |
| Primjena | Lakiranje | |
| Vrsta proizvoda | Okrugli kist |
| Broj artikla | 087002 25 | |
| EAN / GTIN | 4013307811404 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com |