Granični lanac s 1 krakom 1 m

Artikl br.: 086416 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ lanca 8 mm
Duljina mjerenja 1 m
Nosivost WLL β = 0° 2.000 kg
Vrsta proizvoda Granični lanac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086416 1
EAN / GTIN 4032378140275
Broj proizvođača H18SL1TYP1

Opis

Izvedba:

Lanci za dizanje s H pečatom (dopuštenje njemačke stručne udruge).
Čvrsti lančani ovjesi s kukom i crno lakiranim lancem.

Napomena:

Druge veličine i izvedbe (npr. sigurnosna kuka za terete) na upit.
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
    korisna duljina (m) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu